Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08450.050.1200 hatlapfejű csavar, 2. fokozat 1/2 x 12 hüvelykes, 5PK | AG2FRH 31JD99

GRAINGER U08450.050.1200 hatlapfejű csavar, 2. fokozat 1/2 x 12 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2FRH Modell: U08450.050.1200Kereszthivatkozás: 31JD99
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
€30.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezMelegen horganyzott
Fokozat2
Hex méret3 / 4 "
Hossz12 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2632
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08450.050.1200 hatlapfejű csavar, 2. fokozat 1/2 x 12 hüvelyk, 5PK
€30.37 /csomag