VESTIL PM5 sorozatú, ergonómikus erőkisegítő raklapemelők


Szűrő
Görgő anyaga: Poly acélon , Szín: Sárga , Mélység: 48 " , Villa hossza: 48 " , Villa nyereg szélessége: 27 " , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú hossza: 49 " , Fogantyú anyaga: Acél , Magasság: 48 " , Hossz: 61 " , Anyaga: Acél , Teljes villaszélesség: 27 " , Áramforrás: Kéz , Henger anyaga: poliuretán , Kormánykerék átm.: 7" , Kormánygörgő anyaga: Poly acélon , Kormánykerék szélessége: 2"
StílusModellKapacitásVilla szélességeHenger Dia.Henger szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
PM5-2748-PA-Y
5000 lbs.7"3"4"€5,062.30
B
PM5-2748-ER-Y
5500 lbs.27 "4"3"€1,697.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?