VESTIL PM2-2744-SLP szuperalacsony raklapszállító targonca, 2,200 Lb. Kapacitás, 27 x 44 hüvelyk méret | AG7XGA

VESTIL PM2-2744-SLP szuper alacsony raklapos targonca, 2,200 Lb. Kapacitás, 27 x 44 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7XGA Modell: PM2-2744-SLP

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,045.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás2200 lbs.
színekPiros
Mélység60 "
Villa hossza44 "
Villa szélessége27 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Hossz60 "
Csökkentett magasság1 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
ÁramforrásKéz
Emelt magasság3 3 / 8 "
Henger Dia.1 1 / 2 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége2 1 / 4 "
Kormányív szöge205 fok
Kormánykerék Dia.6"
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
StílusSzuper alacsony profil
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.05
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVilla szélességeSzélességÁr
VESTIL PM2-2044-SLP szuper alacsony raklapemelő, 2,200 Lb. Kapacitás, 20 x 44 hüvelyk méret | AG7XFZ PM2-2044-SLP60 "6 1 / 2 "21 "€1,776.56
ajánlatkérés
VESTIL PM2-3344-SLP szuper alacsony raklapemelő, 2,200 Lb. Kapacitás, 33 x 44 hüvelyk méret | AG7XGB PM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "€2,135.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM2-2744-SLP szuper alacsony raklapos targonca, 2,200 Lb. Kapacitás, 27 x 44 hüvelyk
€2,045.83 /Mértékegység