VESTIL PM2 sorozatú szuper alacsony profilú raklapemelők


Szűrő
Kapacitás: 2200 lbs. , Szín: Piros , Villa hossza: 44 " , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú hossza: 48 " , Fogantyú anyaga: Acél , Magasság: 48 " , Anyaga: Acél , Áramforrás: Kéz , Görgő átm.: 1 1 / 2 " , Henger anyaga: Acél , Henger szélessége: 2 1 / 4 " , Kormányív szöge: 205 fok , Kormánykerék átm.: 6" , Kormánygörgő anyaga: Poly acélon , Kormánykerék szélessége: 2" , Felfüggesztés: Nagy teherbírású nyomócsapágy
StílusModellMélységVilla szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PM2-2044-SLP
60 "6 1 / 2 "21 "€1,976.69
B
PM2-2744-SLP
60 "27 "27 "€2,045.83
C
PM2-3344-SLP
63.5 "33 "33 "€2,144.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?