A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 0.750-In. SP: 6665 , CFM @ 1.000-In. SP: 6383 , CFM @ 1.250-In. SP: 6063 , CFM @ 1.500-In. SP: 5738 , CFM @ 1.75-In. SP: 5363 , CFM @ 2.000-In. SP: 5363 , CFM @ 2.500-In. SP: 4839 , Magasság: 32 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 14-1 / 2 " , Max. Mélység: 32 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 14-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 27.875 " , Kimenet szélessége: 27.875 " , Tengely átmérő: 1" , Sebesség ellenőrzés: Nem , Típus: Centrifugális, hajtáscsomaggal , Kerékátmérő: 20 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 32 "
Soros légcsatorna fúvók, 20 hüvelykes kerékátmérő
A Dayton soros fúvókat úgy tervezték, hogy a légcsatorna belsejében helyezzék el, hogy tiszta levegőkeringést biztosítsanak a beszívó-, elszívó-, szellőző- vagy pótlevegő-rendszereken keresztül olyan helyeken, ahol korlátozott a hely. Ezek az egységek mindkét oldalon panelekkel vannak felszerelve, hogy gyors hozzáférést biztosítsanak a belső alkatrészekhez, és gallérral rendelkeznek a csatornacsatlakozások megkönnyítésére. Horganyzott acél konstrukciójuk hátrafelé dőlt alumínium kerekekkel, amelyek nagy hatékonyságú levegőmennyiséget állítanak elő alacsony vibráció mellett különféle légmozgató alkalmazásokhoz. Válasszon a soros centrifugális fúvók széles kínálatából, amelyek 1/2, 1/3 és 3 LE motorteljesítményben kaphatók.