VESTIL PM2-2044-SLP szuper alacsony raklapemelő, 2,200 Lb. Kapacitás, 20 x 44 hüvelyk méret | AG7XFZ

VESTIL PM2-2044-SLP szuper alacsony raklapos targonca, 2,200 Lb. Kapacitás, 20 x 44 hüvelyk

Tétel: AG7XFZ Modell: PM2-2044-SLP
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,149.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás2200 lbs.
színekPiros
Mélység60 "
Villa hossza44 "
Villa szélessége6 1 / 2 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Hossz72 "
Csökkentett magasság1 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
ÁramforrásKéz
Emelt magasság3 3 / 8 "
Henger Dia.1 1 / 2 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége2 1 / 4 "
Kormányív szöge205 fok
Kormánykerék Dia.6"
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
StílusSzuper alacsony profil
felfüggesztési rendszerNagy teherbírású nyomócsapágy
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.5
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVilla szélességeSzélességÁr
VESTIL PM2-2744-SLP szuperalacsony raklapszállító targonca, 2,200 Lb. Kapacitás, 27 x 44 hüvelyk méret | AG7XGA PM2-2744-SLP60 "27 "27 "€2,045.83
VESTIL PM2-3344-SLP szuper alacsony raklapemelő, 2,200 Lb. Kapacitás, 33 x 44 hüvelyk méret | AG7XGB PM2-3344-SLP63.5 "33 "33 "€2,135.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM2-2044-SLP szuper alacsony raklapos targonca, 2,200 Lb. Kapacitás, 20 x 44 hüvelyk
€2,149.64 /Mértékegység