VESTIL PM10-2245 Pallet Truck, 10000 Lb. Capacity 22.75 x 45.25 Yellow | AG7XFT

VESTIL PM10-2245 raklapemelő, 10000 Lb. Kapacitás 22.75" x 45.25" Sárga

Raktáron
Tétel: AG7XFT Modell: PM10-2245

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,764.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás10000 lbs.
Caster Dia.1"
Görgő szélessége2"
színekSárga
Mélység58 "
Villa hossza45 1 / 4 "
Fork Range3 1/2 "- 7 7/8"
Villa szélessége22 3 / 4 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Hossz58 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Kerekek száma4
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7.88 "
Kormánykerék Dia.6 1 / 4 "
Kormánykerék anyagaAcél
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség22.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 190.35
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)57.79
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételVilla szélességeKapacitásCaster Dia.FogantyúhosszMagasságAnyagGörgők számaÁr
VESTIL PMC-PPM-2045-G műanyag Pramac kézi szivattyús raklapkocsi, 2200 Lb. Kapacitás, zöld/fekete | AG7XJH PMC-PPM-2045-GÚjrahasznosítható raklapemelő20 1 / 2 "2200 lbs.7" (forgatható)47 "47 "Műanyag6€1,933.37
VESTIL PM1-1532-MINI raklapemelő, mini | CE3ELL PM1-1532-MINIraklapemelő4"1100 lbs.-48 "45 "Acél2€701.44
ajánlatkérés
VESTIL PM5-CFR-2748 Master hidegfagyasztó szoba, 64 hüvelyk x 27 hüvelyk x 52 hüvelyk méret, 5000 font. Kapacitás, krém | CE3ELX PM5-CFR-2748raklapemelő27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Acél--
ajánlatkérés
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini kézi raklap targonca mérleggel, 27 x 48 hüvelykes méret | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLraklapemelő27 "5000 lbs.8"48 "48 "Acél-€4,030.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM10-2245 raklapemelő, 10000 Lb. Kapacitás 22.75" x 45.25" Sárga
€3,764.52 /Mértékegység