VESTIL PMC-PPM-2045-G műanyag Pramac kézi szivattyús raklapkocsi, 2200 Lb. Kapacitás, zöld/fekete | AG7XJH

VESTIL PMC-PPM-2045-G műanyag Pramac kézi szivattyús raklapkocsi, 2200 Lb. Kapacitás, zöld/fekete

Raktáron
Tétel: AG7XJH Modell: PMC-PPM-2045-G

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,933.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosítható raklapemelő
Kapacitás2200 lbs.
Caster Dia.7" (forgatható)
Görgő szélessége1 1/2" (forgatható)
színekZöld, fekete
Mélység62 "
Villa hossza45 "
Villa szélessége20 1 / 2 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyú Dia.1 1 / 2 "
Fogantyú magassága47 "
Fogantyúhossz47 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaPumpafogantyú
Magasság47 "
Hossz62 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma6
ÁramforrásKéz
Szivattyúk emelni10
Emelt magasság7.88 "
Merev görgő átm.2 1 / 2 "
Merev görgő szélesség2 1 / 4 "
Szolgáltatási magasság tartomány3 3/8 - 7 7/8 "
Szolgáltatási tartomány3 3/8 "- 7 7/8"
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8428900290
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTételVilla szélességeKapacitásCaster Dia.FogantyúhosszMagasságAnyagGörgők számaÁr
VESTIL PM10-2245 raklapemelő, 10000 Lb. Kapacitás 22.75" x 45.25" Sárga | AG7XFT PM10-2245Raklap Jack22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Acél4€3,764.52
VESTIL PM1-1532-MINI raklapemelő, mini | CE3ELL PM1-1532-MINIraklapemelő4"1100 lbs.-48 "45 "Acél2€701.44
ajánlatkérés
VESTIL PM5-CFR-2748 Master hidegfagyasztó szoba, 64 hüvelyk x 27 hüvelyk x 52 hüvelyk méret, 5000 font. Kapacitás, krém | CE3ELX PM5-CFR-2748raklapemelő27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Acél--
ajánlatkérés
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini kézi raklap targonca mérleggel, 27 x 48 hüvelykes méret | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLraklapemelő27 "5000 lbs.8"48 "48 "Acél-€4,030.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PMC-PPM-2045-G műanyag Pramac kézi szivattyús raklapkocsi, 2200 Lb. Kapacitás, zöld/fekete
€1,933.37 /Mértékegység