HONEYWELL Nyomáskapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 120 V @ 1A, 240 V @ 0.5 A , Működési típus: Rekeszizom , DC kapcsolattartó minősítés: 6V @ 15A, 12V @ 8A, 24V @ 4A , Differenciál: Közvetlen penge , IP besorolás: 54 , Port típusa: 1 / 8-27 MNPT , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F
StílusModellAkcióBurst nyomásKapcsolatfelvételGyári be / ki beállításNEMA értékelésVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
76575-B00000040-01
Fordított750 psiSPST-NO4 psi13.1 - 7 psi (+/- 1)€147.85
A
76052-B00000150-01
Fordított750 psiSPST-NO15 psi114 - 24 psi (+/- 3)€146.39
A
76576-B00000100-01
Fordított750 psiSPST-NO10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€139.47
A
76055-B00001000-01
Fordított1250 psiSPST-NO100 psi191 - 150 psi (+/- 10)€155.21
A
76051-B00000020-01
Fordított750 psiSPST-NO2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€136.66
A
76053-B00000300-01
Fordított1250 psiSPST-NO35 psi125 - 50 psi (+/- 5)€148.85
B
76054-B00000600-01
Fordított1250 psiSPST-NO60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€145.23
B
76061-B00000020-01
Standard 750 psiSPST-NC2 psi11.1 - 3 psi (+/- 0.5)€160.67
B
76064-B00000600-01
Standard 1250 psiSPST-NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€185.91
A
76577-B00000040-01
Standard 750 psiSPST-NC4 psi4, 4X, 133.1 - 7 psi (+/- 1)€163.47
A
76580-B00000100-01
Normál / hátramenet750 psiSPDT-NO / NC10 psi18 - 13 psi (+/- 2)€168.79
A
76072-B00000150-01
Normál / hátramenet750 psiSPDT-NO / NC15 psi4, 4X, 1314 - 24 psi (+/- 3)€193.94
A
76074-B00000600-01
Normál / hátramenet1250 psiSPDT-NO / NC60 psi151 - 90 psi (+/- 7)€169.50

Nyomáskapcsoló

A Honeywell nyomáskapcsolók elektromos visszacsatolást biztosítanak, ha a kamra egy előre meghatározott nyomásszintre emelkedik vagy csökken. Ezek az egységek üveggel megerősített poliészter házzal rendelkeznek, csavaros csatlakozóval, amely lehetővé teszi a terepi beállítást, valamint a Kapton membránt, amely kompatibilis sokféle folyadékkal. Ezenkívül úgy tervezték, hogy különböző végződésekkel (Metri-Pack csatlakozó) együtt működjenek, amelyek csatlakoztatáskor szoros tömítést képeznek. Válasszon ezeknek a nyomáskapcsolóknak a széles kínálatából, amelyek 750 PSI és 1250 psi törésnyomású változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?