VESTIL PLPS-4840 Raklap/Csúszó, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 hüvelykes méret, 8800 Lb. Kapacitás, kék, polietilén

Raktáron
Tétel: AG7XFG Modell: PLPS-4840

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
színekKék
Dinamikus terhelhetőség2200 lbs.
Villa nyitási magassága3 1 / 2 "
Villa nyitási szélessége12 "
Magasság6 1 / 2 "
Hossz47 "
Terhelhetőség8800 lbs.
AnyagHDPE
Nyitott vég magassága3 1 / 2 "
Nyitott vég szélessége11 1 / 8 "
Teljes magasság6 1 / 2 "
Teljes hossz47 "
Raklap belépés4 irányú belépés
Csúszás nyitási magassága3 1 / 2 "
Csúszás nyitási szélessége11 1 / 8 "
StackableIgen
Statikus teherbírás8800 lbs.
Szélesség39 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)99.7
HS-kód3923900080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságStatikus teherbírásDinamikus terhelhetőségVilla nyitási szélességeVilla nyitási magasságaszínekÁr
VESTIL PLPS-H raklap/csúszó, 39-1/4 x 47-1/8 x 6-1/2 hüvelyk, 8800 font. Kapacitás, kék, polietilén | AG7XFK PLPS-H39 1 / 4 "47 1 / 8 "6 1 / 2 "-3300 lbs.13 1 / 6 "3 5 / 8 "Kék€467.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLPS-4840 Raklap/Csúszó, 47 x 39-1/4 x 6-1/2 hüvelykes méret, 8800 Lb. Kapacitás, kék, polietilén
€436.23 /Mértékegység