KERN AND SOHN EG-AM sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 180 x 160 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 160 mm , Mérési felület átmérője: 118 mm , Mérési felület szélessége: 180 mm
StílusModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Kalibrációs osztályKalibrációs értékA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ház méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásÁr (ÁFA nélkül)
A
EG 220-3NM
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 65 mm65mm235 mm+/- 0.002 g€1,735.45
B
EG 420-3NM
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003 g€1,899.17
C
EG 620-3NM
1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004 g€2,128.38
D
EG 2200-2NM
10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01 g€1,817.31
E
EG 4200-2NM
10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02 g€1,997.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?