VESTIL PLPG-4848-HD Raklap/Csúszó, tömör tetejű, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelykes méretű, szürke, polietilén | AG7XFD

VESTIL PLPG-4848-HD Raklap/Csúszó, tömör, tetejére rakható, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk méret, szürke, polietilén

Raktáron
Tétel: AG7XFD Típus: PLPG-4848-HD

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€505.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap
színekFekete
Dinamikus terhelhetőség3900 lbs.
Padlókapacitás22000 lbs.
Villa nyitási magassága3 1 / 2 "
Villa nyitási szélessége12 1 / 2 "
Magasság6"
Hossz47 1 / 4 "
AnyagHDPE
Statikus teherbírás8800 lbs.
Szélesség47 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)120.02
Hajószélesség (cm)120.02
HS-kód3923900080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPadlókapacitásVilla nyitási szélességeÁr
VESTIL PLPG-4848 Raklap/Csúszó, szabványos állványra helyezhető, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk méret, szürke, polietilén | AB2JPE 1MCT3 PLPG-484820000 lbs.12 1 / 4 "€586.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLPG-4848-HD Raklap/Csúszó, tömör, tetejére rakható, 47-1/4 x 47-1/4 x 6 hüvelyk méret, szürke, polietilén
€505.86 /Mértékegység