VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Állítható Panel Dolly, 1500 Üveggel töltött | AG7XCC

VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Állítható Panel Dolly, 1500 Üveggel töltött

Raktáron
Tétel: AG7XCC Modell: PLDL-HD-4-8GFN

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€363.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható panel Dolly
Kapacitás1500 lbs.
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Kerékméret8 "x 2 1 / 2"
Görgős típusMerev
színekKék
Mélység11.75 "
Magasság12.25 "
Hossz12 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
A platform magassága5.5 "
Peronhossz12 "
Platform stílusSzilárd
Platform szélesség4"
Födémméret4"
Statikus teherbírás1,500 lbs.
Használja aPanelek
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Kerék típusaMerev
Kerék szélessége2.5 "
Szélesség12.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)33.73
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős anyagKerékméretGörgős típusMélységMagasságSzélességÁr
VESTIL PLDL-HD-4-10FF Állítható Panel Dolly, 500 Lb. Kapacitás, habbal töltött | AG7XCA PLDL-HD-4-10FF500 lbs.Töltött hab10 "x 2 1 / 2"Merev12.8125 "13.25 "12 "€382.67
VESTIL PLDL-HD-4-10PN Állítható Panel Dolly, 750 Lb. Kapacitás, pneumatikus | AG7XCB PLDL-HD-4-10PN750 lbs.-10 "x 2 1 / 2"Merev pneumatikus12.9375 "13.25 "12 "€358.46
VESTIL PLDL-HD-4-8MR Állítható Panel Dolly, 1200 Lb. Kapacitás, gumi/acél | AG7XCD PLDL-HD-4-8MR1200 lbs.Penész a gumi8 "x 2 1 / 2"Merev11.75 "12.25 "12.25 "€356.80
VESTIL PLDL-HD-4-8PS Állítható Panel Dolly, 1500 Lb. Kapacitás, poli/acél | AG7XCE PLDL-HD-4-8PS1500 lbs.Poly acélon8 "x 2 1 / 2"Merev11.75 "12.25 "8"€401.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PLDL-HD-4-8GFN Állítható Panel Dolly, 1500 Üveggel töltött
€363.64 /Mértékegység