VESTIL PHCH-10-10 professzionális láncos emelő, 10000 lb kapacitás, 10 láb emelési magasság

Raktáron
Cikkszám: AG7WZB Modell: PHCH-10-10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€956.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi láncemelő
ANSI osztályB30.16-2003
Kapacitás10,000 lbs.
Kategória típusaHordozható kézi láncos emelő
színeknarancs
belmagassága23 5 / 8 "
Magasság23.625 "
Hossz7.062 "
Lift10 ft.
Emelési magasság10 ft.
Terhelhetőség10000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység7.0625 "
Teljes magasság23 5 / 8 "
Teljes szélesség10.38 "
típusHordozható kézi láncos emelő
Szélesség10.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.95
Hajó magassága (cm)60.01
Hajó hossza (cm)17.94
Hajószélesség (cm)26.35
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaLiftTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
VESTIL PHCH-10-15 professzionális láncos emelő, 10000 lb kapacitás, 15 láb Emelési magasság | AG7WZC PHCH-10-1523 5 / 8 "15 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,164.03
VESTIL PHCH-10-20 professzionális láncos emelő, 10000 lb kapacitás, 20 láb Emelési magasság | AG7WZD PHCH-10-2023 5 / 8 "20 ft.10000 lbs.7.0625 "23 5 / 8 "10.38 "€1,377.09
VESTIL PHCH-1-10 professzionális láncos emelő, 1000 lb kapacitás, 10 láb Emelési magasság | AG7WZE PHCH-1-1011 1 / 4 "10 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€322.08
VESTIL PHCH-1-15 professzionális láncos emelő, 1000 lb kapacitás, 15 láb Emelési magasság | AG7WZF PHCH-1-1511 1 / 4 "15 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€384.45
VESTIL PHCH-1-20 professzionális láncos emelő, 1000 lb kapacitás, 20 láb Emelési magasság | AG7WZG PHCH-1-2011 1 / 4 "20 ft.1000 lbs.5"9"5 1 / 4 "€451.95
VESTIL PHCH-2-10 professzionális láncos emelő, 2000 lb kapacitás, 10 láb Emelési magasság | AG7WZH PHCH-2-1012 7 / 16 "10 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€370.55
VESTIL PHCH-2-15 professzionális láncos emelő, 2000 lb kapacitás, 15 láb Emelési magasság | AG7WZJ PHCH-2-1512 7 / 16 "15 ft.2000 lbs.5.8125 "12.38 "6.19 "€436.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PHCH-10-10 professzionális láncos emelő, 10000 lb kapacitás, 10 láb emelési magasság
€956.20 /Mértékegység