VESTIL PANEL-H Vízszintes panelkocsi, 2000 Lb. Kapacitás 64 x 31 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7WTC Modell: PANEL-H

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,257.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú paneles teherautó
Alapmagasság11 2 / 3 "
Alap hossza54 "
Alapszélesség28 1 / 2 "
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliolefin
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekKék, sárga
Első görgő átmérője5"
Magasság51.38 "
Magasság felső sín40 15 / 16 "
Tartalmazza(4) 5 hüvelykes forgó görgők. x 1-1/2 hüvelyk és (2) merev görgők 8 hüvelyk. x 2 hüvelyk.
Hossz63.5 "
Hossz felső sín63 7 / 16 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság40.93 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma6
Függőleges támasztékok száma12
A platform magassága11.6 "
Peronhossz54 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség28.5 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője5"
Csúszó oszlop magassága11 1 / 2 "
Statikus teherbírás2,000 lbs.
Szélesség32.06 "
Szélesség felső sín28 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.15
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős anyagGörgő szélességePlatform szélességSzélességszínekMagasságHosszÁr
VESTIL PANEL-V Vertical Panel Platform Cart, 2000 Lb. Capacity, 48 x 30 Inch Size | AG7WTD PANEL-V51 "Poly acélon2" merev, 1 1/2" forgatható30.25 "30.25 "Kék47.5 "51 "€1,119.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PANEL-H Vízszintes panelkocsi, 2000 Lb. Kapacitás 64 x 31 hüvelyk
€1,257.72 /Mértékegység