VESTIL PANEL sorozat Panelkocsik


Szűrő
Alapmagasság: 11 2 / 3 " , Alap hossza: 54 " , Alap szélesség: 28 1 / 2 " , Caster Átm.: 5" , Görgő típusa: Merev , Magasság felső sín: 40 15 / 16 " , Magába foglalja: (4) 5 hüvelykes forgó görgők. x 1-1/2 hüvelyk és (2) merev görgők 8 hüvelyk. x 2 hüvelyk. , Hossz felső sín: 63 7 / 16 " , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Görgők száma: 6 , Áramforrás: Kézikönyv , Csúszó oszlop magassága: 11 1 / 2 " , Használható szélesség Közép: 10 " , Használható szélességi oldalak: 6 1 / 2 " , szélesség felső sín: 28 1 / 2 "
StílusModellPeronhosszGörgős anyagGörgő szélességePlatform szélességSzélességszínekMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PANEL-V
51 "Poly acélon2" merev, 1 1/2" forgatható30.25 "30.25 "Kék47.5 "51 "€1,119.03
B
PANEL-H
54 "poliolefin1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Kék, sárga51.38 "63.5 "€1,257.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?