VESTIL PAIL-STL-RI-UN vödör, nyitott fej, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 hüvelyk, 5 gal., fekete, acél

Raktáron
Tétel: AB3JAD Modell: PAIL-STL-RI-UNKereszthivatkozás: 1TMH7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€54.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
Alapdia.10 13 / 16 "
Kapacitás5 gal.
Záró bélésRozsda gátló
színekFekete
Átmérő10.81 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaHuzal
Magasság13.38 "
Hossz11.75 "
AnyagAcél
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok. F
Max. Folyadék hőmérséklet190 fok. F
Vödör stílusNyisd ki a fejet
AlakLekerekített
típusvödör
BesorolatlanUN 1A2/Y1.5/70
Szélesség11.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód7310100050
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • UN 1A2/Y1.5/70 (UN-besorolású fedőkkel/fedelekkel használva)
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil PAIL-STL-RI-UN acélvödör tárolókapacitása?

V. Ez a fogantyús Vestil PAIL-STL-RI-UN acél vödör 5 gallonos kapacitással rendelkezik.

K. Van ennek az acélvödörnek valamilyen speciális bevonata?

V. Igen, ennek a Vestil PAIL-STL-RI-UN acélvödörnek a belsejében átlátszó epoxiból készült rozsdagátló bélés van, amely megakadályozza a korróziót az egységben.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásNyomtávHosszSzélességMagasságMax. Folyadék hőmérsékletVödör stílusÁr
VESTIL PAIL-STL-RI vödör, nyitott fej, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 hüvelyk, 5 gal., fekete, acél | AB3JAC 1TMH6 PAIL-STL-RI5 gal.29 ga.-11.88 "13.38 "-Nyisd ki a fejet€37.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAIL-STL-RI-UN vödör, nyitott fej, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 hüvelyk, 5 gal., fekete, acél
€54.52 /Mértékegység