VESTIL PAIL-STL-RI vödör, nyitott fej, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 hüvelyk, 5 gal., fekete, acél | AB3JAC 1TMH6

VESTIL PAIL-STL-RI vödör, nyitott fej, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 hüvelyk, 5 gal., fekete, acél

Raktáron
Tétel: AB3JAC Modell: PAIL-STL-RIKereszthivatkozás: 1TMH6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€37.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvödör
Alapdia.10 13 / 16 "
Kapacitás5 gal.
Záró bélésRozsda gátló
színekFekete
Átmérő10.81 "
Nyomtáv29 ga.
FogantyúAcél
Fogantyú típusaHuzal
Magasság13.38 "
Hossz11.875 "
AnyagAcél
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok. F
Max. Folyadék hőmérséklet190 fok. F
Vödör stílusNyisd ki a fejet
AlakLekerekített
típusvödör
Szélesség11.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7310100050
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • A2/Y1.5/70 1
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil PAIL-STL-RI acélvödör tartóképessége?

V. Ez a Vestil PAIL-STL-RI acél vödör 5 gallon tárolókapacitást biztosít.

K. Mik azok a rozsdagátlók?

V. A rozsdagátlók olyan vegyszerek, amelyeket az anyaghoz adnak a korrózió megállítására vagy a korróziós sebesség csökkentésére.

K. Mekkora ennek a Vestil PAIL-STL-RI acélvödörnek az alapátmérője?

V. A Vestil PAIL-STL-RI acélvödör alapátmérője 10-13/16 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásNyomtávHosszSzélességMagasságMax. Folyadék hőmérsékletVödör stílusÁr
VESTIL PAIL-STL-RI-UN Vödör, nyitott fej, 11-3/4 x 11-3/4 x 13-3/8 hüvelyk, 5 gal., fekete, acél | AB3JAD 1TMH7 PAIL-STL-RI-UN5 gal.--11.75 "13.38 "-Nyisd ki a fejet€54.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PAIL-STL-RI vödör, nyitott fej, 11-7/8 x 11-7/8 x 13-3/8 hüvelyk, 5 gal., fekete, acél
€37.00 /Mértékegység