Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FEDŐ-STL-S-UN Acél vödörfedél, fekete

Raktáron
Tétel: AB3JAH Modell: LID-STL-S-UNKereszthivatkozás: 1TMJ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcéllemez fedél
színekFekete
Átmérő12 "
Nyomtáv24 ga.
Magasság1.5 "
Integrált kiöntő kifolyóIgen
Hossz12 "
A fedél rögzítésének típusaTovábblök
AnyagAcél
Fülek száma16
Vödör mérete5 gal.
TöbbszörIgen
AlakLekerekített
típusENSZ minősítés kifolyóval
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8309900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁtmérőNyomtávMagasságIntegrált kiöntő kifolyóHosszA fedél rögzítésének típusatípusÁr
VESTIL LID-STL Acél vödörfedél, fekete | AB3JAE 1TMH8 LID-STL12.31 "11.88 "29 ga.1"Nem12.31 "TovábblökStandard €23.37
VESTIL LID-STL-S Acél vödörfedél, fekete | AB3JAF 1TMH9 LID-STL-S12 "12 "24 ga.1.5 "Igen12 "TovábblökKiöntő felső€32.10
VESTIL LID-STL-UN Acél vödörfedél, fekete | AB3JAG 1TMJ1 LID-STL-UN11.88 "12 "24 ga.1"Nem11.88 "TovábblökBesorolatlan€35.20
VESTIL LID-STL-LL Acél vödörfedél, karzár | AE9VKG 6MRJ0 FEDŐ-STL-LL12.75 "12.75 "29 ga.0.5 "Nem12.75 "Kapcsolja beKar zár€53.09
VESTIL LID-STL-LL-UN Acél vödörfedél, karzár | AE9VKH 6MRJ1 FEDŐ-STL-LL-UN12.75 "12.75 "24 ga.0.5 "Nem12.75 "Kapcsolja beENSZ minősítés, karzárral€47.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FEDŐ-STL-S-UN Acél vödörfedél, fekete
€35.56 /Mértékegység