AKRO-MILS 35300 Nest and Stack táskák


Az Akro-Mils 35300 sorozatú fészek- és kötegdobozok ideálisak kis tárgyak, kellékek és hardverek szállítására, szállítására és tárolására. Ezek az egységek piros és szürke színváltozatban kaphatók.

Szűrő
Kapacitás: 27.4 gal. , Belső magasság: 14 7 / 8 " , Belső hossz: 27 5 / 8 " , Belső felső hossz: 25 " , Belső felső szélesség: 18 1 / 4 " , Belső szélesség: 17 1 / 4 " , Hossz: 26 " , Terhelhetőség: 100 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Külső magasság: 15 " , Külső hossz: 29 1 / 2 " , Külső szélesség: 19 1 / 2 " , Csomag mennyisége: 3 , Stílus: Tömör falak, szilárd alja , Szélesség: 18 "hogy 20"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
35300KÉK
-€105.67
ajánlatkérés
B
35300GREY
Szürke€105.67
C
35300RED
Piros€105.67

35300 Nest and Stack táskák

Az Akro-Mils 35300 sorozatú fészek- és kötegdobozok ideálisak kis tárgyak, kellékek és hardverek szállítására, szállítására és tárolására. Ezek az egységek piros és szürke színváltozatban kaphatók.

Jellemzők

  • Egymásra rakható kialakítású, megerősített oldalfalakkal, amelyek az alaphoz képest kifelé dőlnek, így használaton kívül azonos méretű táskákat rakhatnak egymásba.
  • Ezek a tárolóedények masszív, egyrészes felépítésűek, amelyek megakadályozzák az alak elhajlását, amikor a konténer teljesen meg van töltve.
  • Sima felületűek, bordázott ajkakkal, széles szegélyű kialakítással és texturált alsó részükkel rendelkeznek az egyszerű tisztítás és a tartalom nagyobb biztonsága érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils Műanyag fedél: Ez az opcionális tartozék kompatibilis a tárolódobozokkal, amelyek lefedik a tartályt, és megvédik a tartalmát a portól, szennyeződéstől és nedvességtől. A kötőelemek vagy hevederek elhelyezésére szolgáló lyukkal rendelkezik, amely rögzíti a tartályt, és megakadályozza, hogy a tartalom elmozduljon szállítás közben.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja a párkányok egymásra rakásának?

Az Akro-Mils 35300 sorozatú fészek- és rakástartók széles peremű párkányokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az egymásra rakást.

Ezek a táskák korrózióállóak?

Igen, ezek a táskák ipari minőségű műanyagból készülnek, amely ellenáll a korróziónak és a vegyszereknek.

Mire használják a bordás ajkakat?

Ezek a tartályok bordázott ajkakkal vannak ellátva, hogy megakadályozzák az elakadást, amikor egymásba vannak ágyazva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?