Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K030TQ Gyors működésű lenyomó bilincs, T fogantyú, 3 hüvelykes pofanyílás | CD8YPW

KANT-TWIST K030TQ gyors működésű lenyomó bilincs, T fogantyú, 3 hüvelykes pofanyílás

Raktáron
Tétel: CD8YPW Típus: K030TQ

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€99.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Csavarlyuk-távolság2"
Rögzítő erő1500 font.
Karima vastagsága1 / 8 "
Karima szélessége2 3 / 4 "
Max. Állkapocsnyitás3"
Külső magasság4"
Teljes hossz6"
Torok mélysége1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kant-Twist K030TQ leszorító bilincs ideális az egyenetlen vastagságú és felületű alkatrészek tartásához
    • A munkadarab felületére rögzíthető lapos alap és a gyors lenyomó rögzítés akár 1500 fontig terjedő terhelés kezelésére szolgál.
    • Rugófeszítő pofával integrálva az alkatrészek gyors és hatékony megtartásához; ideális fúróprésekhez és megmunkáló központokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőKarima szélességeMax. ÁllkapocsnyitásKülső magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K030TQP Gyors működésű lenyomva konzolos bilincs, 2 hüvelykes csavarlyuk | CD8YPX K030TQP1500 font.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K060TQ Gyors működésű lenyomó bilincs, T-fogantyú, 3200 szorítóerő | CD8YRE K060TQ3200 font.3 3 / 16 "6"7"9"3"€101.59
KANT-TWIST K060TQP Tartós konzolos bilincs, Gyors működésű, 3200 lb szorítóerő | CD8YRF K060TQP3200 font.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€118.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K030TQ gyors működésű lenyomó bilincs, T fogantyú, 3 hüvelykes pofanyílás
€99.99 /Mértékegység