VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe felső teheremelő, 36 hüvelyk hosszú, 2000 font. Kapacitás | CE3EHK

VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe felső teheremelő, 36 hüvelyk hosszú, 2000 font. Kapacitás

Tétel: CE3EHK Modell: OLA-2-36-DLx
€5,315.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeheremelő
Állítható magasság42 1/4", 54", 65 3/4"
színekKék
Villa magassága1 1 / 4 "
Villa hossza36 "
Villa szélessége4"
Villa szélességi tartomány13 "hogy 38"
Magasság65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"
Magasság89.19 "
TartalmazzaÁllítható villaszélesség 13" és 38" között
Hossz43.75 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Magasság89.19 "
Max. Utazási távolság23.5 "
Min. Magasság65.69 "
Görgők számaNincsenek kerekek / görgők
Teljes magasság65 11/16", 77 7/16", 89 3/16"
Peronhossz36 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség38 "
ÁramforrásKézikönyv
Visszavonta a Magasságot65 11 / 16 "
Szélesség39.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszKapacitásVilla magasságaPlatform szélességSzélességVilla hosszaMagasságTartalmazzaÁr
VESTIL OLA-2-42 Deluxe felső teheremelő, állítható 2000 Lb. Kapacitás | AG7WNH OLA-2-4243.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Állítható villaszélesség 17 5/8" és 35 5/8" között€5,086.45
VESTIL OLA-4-42 Deluxe felső teheremelő, állítható, 4000 Lb., kék | AG7WNJ OLA-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Állítható villaszélesség 17 5/8" és 35 5/8" között€5,982.23
VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe felső teheremelő, 42 hüvelyk hosszú, 2000 font. Kapacitás | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€4,548.70
ajánlatkérés
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe felső teheremelő, 36 hüvelyk hosszú, 4000 font. Kapacitás | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€4,647.53
ajánlatkérés
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe felső teheremelő, 42 hüvelyk hosszú, 4000 font. Kapacitás | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€5,280.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe felső teheremelő, 36 hüvelyk hosszú, 2000 font. Kapacitás
€5,315.06 /Mértékegység