VESTIL OLA-4-42 Deluxe felső teheremelő, állítható, 4000 Lb., kék | AG7WNJ

VESTIL OLA-4-42 Deluxe felső teheremelő, állítható, 4000 Lb., kék

Tétel: AG7WNJ Modell: OLA-4-42
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,982.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeheremelő
Állítható hasmagasság40 9/16", 52 5/16", 64 1/16"
Állítható villa szélesség17 5/8 "- 35 5/8"
Állítható villaszélesség OD17 5/8 "- 35 5/8"
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Villa magassága2"
Villa hossza43.13 "
Villa szélessége4"
Magasság87.88 "
TartalmazzaÁllítható villaszélesség 17 5/8" és 35 5/8" között
Hossz48.19 "
AnyagAcél
Max. Magasság87.88 "
Max. Utazási távolság23.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság64.38 "
Görgők számaNincsenek kerekek / görgők
Nyitómagasság40 9/16", 52 5/16", 64 1/16"
Peronhossz43.13 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség35.63 "
ÁramforrásKézikönyv
Visszavonta a Magasságot64 3 / 8 "
Szélesség40.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 222.75
Hajó magassága (cm)208.76
Hajó hossza (cm)122.71
Hajószélesség (cm)101.92
HS-kód8426190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszKapacitásVilla magasságaPlatform szélességSzélességVilla hosszaMagasságTartalmazzaÁr
VESTIL OLA-2-42 Deluxe felső teheremelő, állítható 2000 Lb. Kapacitás | AG7WNH OLA-2-4243.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Állítható villaszélesség 17 5/8" és 35 5/8" között€4,203.68
ajánlatkérés
VESTIL OLA-2-36-DLx Deluxe felső teheremelő, 36 hüvelyk hosszú, 2000 font. Kapacitás | CE3EHK OLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€4,392.61
ajánlatkérés
VESTIL OLA-2-42-DLx Deluxe felső teheremelő, 42 hüvelyk hosszú, 2000 font. Kapacitás | CE3EHL OLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€4,548.70
ajánlatkérés
VESTIL OLA-4-36-DLx Deluxe felső teheremelő, 36 hüvelyk hosszú, 4000 font. Kapacitás | CE3EHM OLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€4,647.53
ajánlatkérés
VESTIL OLA-4-42-DLx Deluxe felső teheremelő, 42 hüvelyk hosszú, 4000 font. Kapacitás | CE3EHN OLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16", 89.19"Állítható villaszélesség 13" és 38" között€5,280.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OLA-4-42 Deluxe felső teheremelő, állítható, 4000 Lb., kék
€5,982.23 /Mértékegység