Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL NPG6-12 acél alacsony profilú fogaslécvédő, 3 x 10 x 11-7/8 hüvelyk méretű, sárga

Raktáron
Tétel: AG7WMD Modell: NPG6-12

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€84.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap állványvédő
Melléklet típusaCsavaroz
C Csatorna hossza6"
C Csatorna vastagsága3 / 16 "
színekSárga
Magasság12 "
Telepítési hardver tartalmazzaNem
Hossz6"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat mérete5 / 8 "x 1"
Szerelőlap furat átm.0.625 "
A rögzítő furatok száma2
Teljes mélység3"
Teljes magasság11.88 "
Teljes hossz3"
Teljes szélesség10 "
Vastagság3 / 16 "
Használható hossz1"
Használható szélesség6 1 / 4 "
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÁr
VESTIL NPG6-18 acél alacsony profilú fogaslécvédő, 3 x 10 x 17-7/8 hüvelyk, sárga | AG7WME NPG6-1817.88 "€84.80
VESTIL NPG6-24 acél alacsony profilú fogaslécvédő, 3 x 10 x 23-7/8 hüvelyk, sárga | AG7WMF NPG6-2423.88 "€96.86
VESTIL NPG6-36 acél alacsony profilú fogaslécvédő, 3 x 10 x 35-7/8 hüvelyk, sárga | AG7WMG NPG6-3635.88 "€120.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NPG6-12 acél alacsony profilú fogaslécvédő, 3 x 10 x 11-7/8 hüvelyk méretű, sárga
€84.95 /Mértékegység