WHEELER-REX 681150 szelepmozgató teljesítményhajtás 115V számláló | AC7LNJ 38L102

WHEELER-REX 681150 Valve Exerciser Power Drive 115V számláló

Raktáron
Tétel: AC7LNJ Típus: 681150Kereszthivatkozás: 38L102

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,615.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételValve Exerciser Power Drive
erősítők6
HP1/2
Hz60
Fázis1
RPM22
Nyomaték250 ft lb.
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.765
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8413600040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WHEELER-REX 68115 szelepmozgató, 115 V-os hajtómű | AC7LLJ 38L053 68115€7,971.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEELER-REX 681150 Valve Exerciser Power Drive 115V számláló
€7,615.80 /Mértékegység