Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 206-1763 Elosztó blokk 5 állomás 3/8 Npt | AC9QXU 3JCV8

NUMATICS 206-1763 Elosztó blokk 5 állomások 3/8 Npt

Raktáron
Tétel: AC9QXU Modell: 206-1763Kereszthivatkozás: 3JCV8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€317.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztó szerelvény
Cv1.7
Magasság1.187 "
Hossz7 15 / 16 "
NPT kikötő3/8 hüvelyk
Állomások száma5
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÁllomások számaSzélességÁr
NUMATICS 206-1757 elosztó blokk 10 állomások 1/4 Npt | AC9QWL 3JCR5 206-17571"13 "102 5 / 16 "€384.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 206-1763 Elosztó blokk 5 állomások 3/8 Npt
€317.13 /Mértékegység