VESTIL MPSR-24-B mágneses seprő kioldó fogantyúval, 24 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7WGC Modell: MPSR-24-B

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€344.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Kapacitás50 lbs.
színekFekete
Mélység38 "
HandleIgen
FogantyúAcél
Magasság41 "
Hossz38 "
AnyagAcél
Max. Hossz38 "
Max. Húzóerő50 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma2
Eltávolítási folyamatFogantyú kioldó kar
Sweep Width24 "
Kerék átm.5 3 / 4 "
Kerék anyagaGumi
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságMax. HúzóerőSweep WidthSzélességÁr
VESTIL MPSR-24 mágneses seprő kioldóval, 24 hüvelykes méret | AG7WGB MPSR-24-40 "--31 "€278.84
VESTIL MPSR-36-B mágneses seprő kioldó fogantyúval, 36 hüvelykes méret | AG7WGD MPSR-36-B70 lbs.39 "70 lbs.36 "42 "€432.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MPSR-24-B mágneses seprő kioldó fogantyúval, 24 hüvelykes
€344.51 /Mértékegység