VESTIL MPSR sorozatú mágneses nyomóseprők


Szűrő
Szín: Fekete , Mélység: 38 " , Fogantyú: Igen , Fogantyú anyaga: Acél , Hossz: 42 " , Anyaga: Acél , Max. Hossz: 38 " , Eltávolítási folyamat: Fogantyú kioldó kar , Kerékátm.: 5 3 / 4 " , Kerék anyaga: Gumi
StílusModellKapacitásMagasságMax. HúzóerőSweep WidthSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
MPSR-24
-40 "--31 "€278.84
B
MPSR-24-B
50 lbs.41 "50 lbs.24 "39 "€344.51
C
MPSR-36-B
70 lbs.39 "70 lbs.36 "42 "€432.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?