VESTIL MMJ-6 Mechanical Machinery Jack 3 tonna kapacitással

Raktáron
Tétel: AG7WEW Modell: MMJ-6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€498.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJack áll
Alap hossza5 1 / 2 "
Alapszélesség5 1 / 2 "
Kapacitás3 tonna.
színekKék
Az emeléshez szükséges erő max. Betöltés79 lbs.
HandleIgen
Magasság42.937 "
Ház anyagaAcél
Jack-mechanizmusRacsnis
Jack teljesítmény típusaKézikönyv
Emelő fogantyú hossza13
Emelő mechanizmusRacsnis
Nagy futófelület az alaplaphoz3"
Hossz12.375 "
Terhelhetőség6000 lbs.
Csökkentett magasság29 "
AnyagAcél
Max. Jack magasság42.94 "
Max. Utazási távolság13.9375 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Jack magasság29 "
TúlterhelésvédelemIgen
Emelt magasság42 15 / 16 "
Utazás13-15 / 16 "
Utazási méret13 15 / 16 "
Szélesség14.312 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)109.06
Hajó hossza (cm)31.43
Hajószélesség (cm)36.35
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Jack magasságAlap hosszaAlapszélességAz emeléshez szükséges erő max. BetöltésNagy futófelület az alaplaphozTerhelhetőségMax. Jack magasságMax. Utazási távolságÁr
VESTIL MMJ-10 Mechanical Machinery Jack 5 tonna kapacitással | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€637.36
VESTIL MMJ-3 Mechanical Machinery Jack 1.5 tonna kapacitással | AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "€455.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MMJ-6 Mechanical Machinery Jack 3 tonna kapacitással
€498.82 /Mértékegység