VESTIL MMJ sorozatú mechanikus gépek emelői


Szűrő
Szín: Kék , Fogantyú: Igen , Jack teljesítmény típusa: Kézikönyv , Emelő fogantyú hossza: 13 , Anyaga: Acél
StílusModellMin. Jack magasságAlap hosszaAlapszélességAz emeléshez szükséges erő max. BetöltésNagy futófelület az alaplaphozTerhelhetőségMax. Jack magasságMax. Utazási távolságÁr (ÁFA nélkül)
A
MMJ-3
23.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "€455.60
B
MMJ-10
28.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€637.35
C
MMJ-6
29 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€498.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?