VESTIL MMJ-3 Mechanical Machinery Jack 1.5 tonna kapacitással

Raktáron
Tétel: AG7WEV Modell: MMJ-3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€455.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJack áll
Alap hossza4"
Alapszélesség4 5 / 16 "
Kapacitás1.5 tonna.
színekKék
Az emeléshez szükséges erő max. Betöltés63 lbs.
HandleIgen
Magasság35.437 "
Ház anyagaAcél
Jack-mechanizmusRacsnis
Jack teljesítmény típusaKézikönyv
Emelő fogantyú hossza13
Emelő mechanizmusRacsnis
Nagy futófelület az alaplaphoz2 3 / 8 "
Hossz13.187 "
Terhelhetőség3000 lbs.
Csökkentett magasság23 5 / 8 "
AnyagAcél
Max. Jack magasság35.44 "
Max. Utazási távolság11.8125 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Jack magasság23.63 "
TúlterhelésvédelemIgen
Emelt magasság35 7 / 16 "
Utazás11-13 / 16 "
Utazási méret11 13 / 16 "
Szélesség10.937 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)90.01
Hajó hossza (cm)33.5
Hajószélesség (cm)27.78
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Jack magasságAlap hosszaAlapszélességAz emeléshez szükséges erő max. BetöltésNagy futófelület az alaplaphozTerhelhetőségMax. Jack magasságMax. Utazási távolságÁr
VESTIL MMJ-10 Mechanical Machinery Jack 5 tonna kapacitással | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€637.36
VESTIL MMJ-6 Mechanical Machinery Jack 3 tonnás kapacitással | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€498.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MMJ-3 Mechanical Machinery Jack 1.5 tonna kapacitással
€455.60 /Mértékegység