VESTIL MFM-6-RAL gépi bútormozgató, 6000 Lb. Kapacitás | AG7WCN

VESTIL MFM-6-RAL gépi bútormozgató, 6000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7WCN Modell: MFM-6-RAL

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,380.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMachinery Mover kézi teherautó
Kapacitás6000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége2"
színekPiros
Mélység16 3 / 4 "
Villa hossza6"
Villa vastagsága1 1 / 8 "
Villa szélessége3"
Állítható villák6 "- 19 1/2"
Kézi teherautó céljaSpeciális áruszállítás
Magasság42.5 "
Hossz16.75 "
Emelési magasság6"
AnyagAcél
MértékegységekPÁR
Előlap mélysége6"
Orrlemez vastagság1 1 / 8 "
Előlap szélessége3"
Kerekek száma4
Lift típusaHidraulikus
Kerék átm.6"
Kerék anyagafenolos
kerékméret6 "x 2"
Kerék szélessége2"
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 150.75
Hajó magassága (cm)107.95
Hajó hossza (cm)42.55
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrrlemez vastagságKapacitásMélységKerék átm.Kerék anyagaKerék szélességeSzélességVilla hosszaÁr
VESTIL MFM-10-RAL gépi bútormozgató, 10000 Lb. Kapacitás | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Acél3"24 "6"€7,799.65
VESTIL MFM-12-RAL gépi bútormozgató, 12000 Lb. Kapacitás | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Acél2 1 / 2 "24 "6"€9,531.96
VESTIL MFM-2-RAL gépi bútormozgató, 2000 Lb. Kapacitás | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"fenolos2"22 "5"€4,471.52
VESTIL MFM-4-RAL gépi bútormozgató, 4000 Lb. Kapacitás | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"fenolos2"23 "6"€5,930.09
VESTIL MFM-8-RAL gépi bútormozgató, 8000 Lb. Kapacitás | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Acél2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€6,922.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MFM-6-RAL gépi bútormozgató, 6000 Lb. Kapacitás
€6,380.58 /Mértékegység