VESTIL MFM sorozatú gépi felvonók


Szűrő
Szín: Piros , Kézi teherautó Felhasználása: Speciális áruszállítás , Anyaga: Acél , Felvonó típusa: Hidraulikus
StílusModellOrrlemez vastagságKapacitásMélységKerék átm.Kerék anyagaKerék szélességeSzélességVilla hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
MFM-10-RAL
1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Acél3"24 "6"€7,799.65
B
MFM-12-RAL
1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Acél2 1 / 2 "24 "6"€9,531.96
C
MFM-4-RAL
1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"fenolos2"23 "6"€5,930.09
D
MFM-6-RAL
1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"fenolos2"23 "6"€6,380.59
E
MFM-8-RAL
1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Acél2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"€6,922.98
F
MFM-2-RAL
3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"fenolos2"22 "5"€4,471.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?