VESTIL MDS-96-DR fészer bejárati ajtóval, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél | AG7WBM

VESTIL MDS-96-DR fészer bejárati ajtóval, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél

Tétel: AG7WBM Modell: MDS-96-DR
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,278.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri tároló
Épület típusaMenedék
színekKék, fehér
Mélység95 1 / 2 "
Ajtó magassága83 "
Ajtó magassága (1)83 "
Ajtó magassága (2)83 "
Az első ajtó magassága83 "
Egy szélességű ajtó72 "
Két ajtó magassága83 "
Két szélességű ajtó36 "
Ajtó szélessége72 "
Ajtó szélessége (1)72 "
Ajtó szélessége (2)36 "
Magasság7 1/2 láb.
Belső magasság80 "
Belső hossza75 1 / 4 "
Belső szélesség109 1 / 2 "
Rendeltetésszerű használatMulti Duty raktárépület, menedék
Hossz8 ft.
AnyagAcél
Elsődleges anyagFém
Tetőmérő18 ga.
Tetőacél mérő18
Siding mérő28 ga.
Acél iparvágány28
Hóterhelés45 font. négyzetméterenként
Szélesség10 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 486
Hajó magassága (cm)228.76
Hajó hossza (cm)242.57
Hajószélesség (cm)304.8
HS-kód9406008030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL MDS-96-BK kerékpár menedék, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 láb.Kék, fehérAcél€4,123.43
ajánlatkérés
VESTIL MDS-96-SM dohányzó menedék, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 láb.Kék, fehérAcél€4,544.42
ajánlatkérés
VESTIL MDS-96-BK-HDG kerékpártároló, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, ezüst, horganyzott | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 láb.SzürkeAcél€5,884.73
ajánlatkérés
VESTIL MDS-96-DR-HDG fészer bejárati ajtóval, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, ezüst, horganyzott | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 láb.SzürkeAcél€7,402.39
ajánlatkérés
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, ezüst, horganyzott | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 láb.SzürkeAcél€6,480.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MDS-96-DR fészer bejárati ajtóval, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél
€6,278.42 /Mértékegység