VESTIL MDS-96-SM dohányzó menedék, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél | AG7WBN

VESTIL MDS-96-SM dohányzó menedék, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél

Cikkszám: AG7WBN Modell: MDS-96-SM
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,498.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDohányzó menedék
Pad anyagaWood
Épület típusaDohányosok menhelye
színekKék, fehér
Mélység95 1 / 2 "
Magasság7 1/2 láb.
Rendeltetésszerű használatDohányosok menhelye
Hossz8 ft.
AnyagAcél
Elsődleges anyagFém
Tetőmérő18 ga.
Tetőacél mérő18
Pajzs szélessége38 "
Siding mérő28 ga.
Acél iparvágány28
Hóterhelés45 font. négyzetméterenként
Használható magasság80 "
Használható hossz75 1 / 4 "
Használható szélesség109 1 / 2 "
Szélesség10 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 369.45
Hajó magassága (cm)228.76
Hajó hossza (cm)242.57
Hajószélesség (cm)304.8
HS-kód9406008030
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil AS-125 és a AS-125-4PK Horgonycsavarok: A betonba történő beszereléshez szükségesek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hol legyen a dohányzó menedékhely?

A. A dohányzó menedékhelyeket középületektől és kereskedelmi területektől távol kell elhelyezni, ahol a füst nem kerülhet a füstmentes zónába.

K. Mekkora hóterhelést bír el ez az egység?

V. A Vestil MDS-96-SM dohányos menedékház akár 45 lb/sq.ft hóterhelést is elbír a maximális védelem érdekében.

K. Mekkora ennek a menedéknek a hótartó képessége?

V. A menedékház acéltetője akár 45 lb/sq.ft-ig is elbírja a havat.

K. Milyen eszközökre van szükség a menedék összeszereléséhez?

A.

  • Két 9/16 hüvelykes csavarkulcs
  • 5/16 hüvelykes meghajtó akkus vagy vezetékes fúró-csavarozóhoz
  • Vízmérték
  • 10 láb mérőszalag
  • Vice-markolat

K. Hogyan szereljük össze ezt a Vestil MDS-96-BK kerékpártárolót?

A.

  • Helyezze el a fali támasztékokat. A szerelőlap hosszabb oldalait egymás felé kell behajtani.
  • Mielőtt elkezdené az önmetsző csavarokat (amelyek rögzítik az oldalfalakat) a fali támaszokhoz rögzíteni, mérjen fel 4 hüvelyket a rögzítőlapok aljától.
  • Ügyeljen arra, hogy a burkolatot a kerethez rögzítő csavarok a fal alsó oldala felé nézzenek, miközben felszereli a középső szögvassínt az oldalfalakra és a hátsó falra.
  • Egy 4 hüvelykes távtartó segítségével emelje meg a hátsó falpanelt, és rögzítse a fali tartókhoz.
  • Szereljen be legalább 1 darabból álló csavart 2 db 3/8 hüvelykes alátéttel támaszonként a rögzítőlapok mindkét oldalára.
  • Helyezzen be 1 darab 9 hüvelykes távtartót mindkét oldalra.
  • A fészer elejéről emelje fel a tetőpanel ellenkező oldalát, és szerelje fel.
  • Szerelje fel a csavarokat és anyákat a tető mindkét oldalára az alátétekkel együtt (a szerelőlap felett és alatt).
  • A fészer talajhoz rögzítéséhez használja a rögzítőlap furatait.
  • 1 db önmetsző csavarral rögzítse a dohányzótámaszt a fészer középső hátsó keretéhez, és ismételje meg a másik oldalon.
  • Helyezze a dohányzó pajzsát a fészer bejárati ajtajába.
  • 2 önmetsző csavarral rögzítse a dohányzópajzs tetejét a fészerhez.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságszínekAnyagÁr
VESTIL MDS-96-BK kerékpár menedék, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 láb.Kék, fehérAcél€4,123.43
ajánlatkérés
VESTIL MDS-96-DR fészer bejárati ajtóval, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 láb.Kék, fehérAcél€5,188.78
ajánlatkérés
VESTIL MDS-96-BK-HDG kerékpártároló, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, ezüst, horganyzott | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 láb.SzürkeAcél€5,884.73
ajánlatkérés
VESTIL MDS-96-DR-HDG fészer bejárati ajtóval, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, ezüst, horganyzott | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 láb.SzürkeAcél€7,402.39
ajánlatkérés
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, ezüst, horganyzott | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 láb.SzürkeAcél€6,480.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MDS-96-SM dohányzó menedék, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 hüvelyk, kék/fehér, acél
€5,498.75 /Mértékegység