A pad anyaga: Wood , Mélység: 95 1 / 2 " , Első ajtó magassága: 83 " , Első ajtó szélessége: 72 " , Második ajtó magassága: 83 " , Második ajtó szélessége: 36 " , Befejez: Galvanizált , Belső magasság: 80 " , Belső hossz: 75 1 / 4 " , Belső szélesség: 109 1 / 2 " , Kerékpártárolók száma: 15 , Elsődleges anyag: Fém , Tetőmérő: 18 ga. , pajzs szélessége: 38 " , iparvágány szelvény: 28 ga. , Hóterhelés: 45 font. négyzetméterenként , Használható magasság: 80 " , Használható hossz: 75 1 / 4 "
MDS sorozatú többfunkciós tároló épületek
A Vestil MDS sorozatú többfunkciós raktárépületek nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek, hogy megvédjék a dokkoló berendezéseket az esőtől, ónos esőtől és hótól. Ezeknek a raktárépületeknek a 18-as vastagságú acéltetője kontúrozott a könnyű vízelvezetés érdekében, és képes akár 45 font / négyzetméteres hó felhalmozására is. Ezenkívül késleltető lemezekkel vannak integrálva a biztonságos betonfelületekre történő rögzítéshez.