VNE STAINLESS Egészségügyi gömbcsap, hegesztési csatlakozás


Szűrő
Labda anyaga: 316 Stainless Steel , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Testforma: 2-Way , Kapcsolat típus: Hegesztési , Fogantyú anyaga: AISI-304 rozsdamentes acél , Fogantyú típusa: Pad zárható , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: 316 Stainless Steel , Szár típusa: Fújja ki a bizonyítékot , Felület kidolgozása: 20 RA azonosító , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 320 fokig F , Szelep kialakítása: 2-Way , Szelep szerkezete: 3 darabos
StílusModellMax. NyomásTeljes hosszCsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
E90WW-62.5
600 psi7.75 "2.5 "0.065 "€1,505.42
A
E90WW-63.0
600 psi9"3"0.065 "€1,983.92
A
E90WW-64.0
600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "€3,235.87
A
E90WW-6.5
1000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "€177.95
A
E90WW-61.0
1000 psi4.5 "1"0.065 "€299.55
A
E90WW-62.0
1000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "€723.53
A
E90WW-6.75
1000 psi4"3 / 4 "0.065 "€217.86
A
E90WW-61.5
1000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "€505.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?