VESTIL LO-DC-PH fenolos alacsony profilú dobbaba

Raktáron
Tétel: AG7VWJ Modell: LO-DC-PH

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€361.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob Dolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1200 lbs.
Caster Dia.6" merev, 3" forgatható
Görgős anyagfenolos
Görgő szélessége2"
színekSárga
Bölcsőmélység16.25 "
Bölcső magassága0.5 "
Bölcső szélessége24 "
Mélység21.625 "
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagafenolos
Első görgő szélessége1.5 "
HandleCsavarkulcs
Fogantyú hossza az egységen37 5 / 8 "
Fogantyú hossza szabadon33 "
Fogantyú típusaCsavarkulcs
Fogantyú szélessége10.5 "
Magasság37.63 "
A Cradle Dia belsejében.23 1 / 2 "
Hossz21.625 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster3
Görgők száma3
Szállítások száma2
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagafenolos
Hátsó görgő szélessége2"
Kivehető fogantyúIgen
Terpesz hossza16 1 / 4 "
Terpesz szélessége24 "
Szélesség31.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)95.57
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)80.33
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgő anyagaKapacitásGörgős anyagGörgő szélességeBölcső magasságaElső görgő anyagaElső görgő szélességeTételÁr
VESTIL LO-DC-CI öntöttvas alacsony profilú dobbaba | AG7VWH LO-DC-CIÖntöttvas1200 lbs.Öntöttvas2" merev, 1 3/8" forgatható0.5 "Öntöttvas1.38 "Dob Dolly€377.13
VESTIL LO-DC-PU alacsony profilú dobbaba, 1200 font. Kapacitás, sárga | AG7VWK LO-DC-PUPoly acélon1200 lbs.Poly acélon2"0.5 "Poly acélon1.38 "Dob Dolly€323.95
VESTIL LO-DC-MR Mold-On-Gumi alacsony profilú dobbölcső | CE3EFJ LO-DC-MRPenész a gumi1000 lbs.Penész a gumi2" merev, 1 1/4" forgatható1 / 2 "Penész a gumi1.25 "Dob bölcső€246.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LO-DC-PH fenolos alacsony profilú dobbaba
€361.94 /Mértékegység