Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 6" merev, 3" forgatható , Szín: Sárga , bölcsőmélység: 16.25 " , Bölcső szélessége: 24 " , Mélység: 21.625 " , Dob mérete: 30 gal, 55 gal. , Keret anyaga: Acél , Fogantyú hossza: 37 5 / 8 " , Fogantyú hossza az egységen: 37 5 / 8 " , Fogantyú hossza rögzítés nélkül: 33 " , Fogantyú típusa: Csavarkulcs , Bölcső belső átm.: 23 1 / 2 " , Bölcső belső hossza: 23 1 / 2 " , Görgők száma: 3 , Szállítások száma: 2 , hátsó görgő szélessége: 2" , Levehető fogantyú: Igen , terpesz hossza: 16 1 / 4 " , terpesz szélessége: 24 "