VESTIL LO-DC-MR Mold-On-Gumi alacsony profilú dobbölcső | CE3EFJ

VESTIL LO-DC-MR öntőforma-gumi alacsony profilú dobbölcső

Tétel: CE3EFJ Modell: LO-DC-MR
€297.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob bölcső
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.6" merev, 3" forgatható
Görgős anyagPenész a gumi
Görgő szélessége2" merev, 1 1/4" forgatható
színekSárga
Bölcsőmélység16.25 "
Bölcső magassága1 / 2 "
Bölcső szélessége24 "
Mélység21.625 "
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3"
Első görgő anyagaPenész a gumi
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyúhossz37 5 / 8 "
Fogantyú hossza szabadon33 "
Fogantyú típusaCsavarkulcs
Fogantyú szélessége10 1 / 2 "
Magasság37.63 "
Bölcső hossza belül23 1 / 2 "
AnyagAcél
Sz. Caster3
Görgők száma3
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPenész a gumi
Hátsó görgő szélessége2"
Kivehető fogantyúIgen
Terpesz hossza16 1 / 4 "
Terpesz szélessége24 "
Szélesség31.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsó görgő anyagaKapacitásGörgős anyagGörgő szélességeBölcső magasságaElső görgő anyagaElső görgő szélességeTételÁr
VESTIL LO-DC-CI öntöttvas alacsony profilú dobbaba | AG7VWH LO-DC-CIÖntöttvas1200 lbs.Öntöttvas2" merev, 1 3/8" forgatható0.5 "Öntöttvas1.38 "Dob Dolly€377.13
VESTIL LO-DC-PH fenolos alacsony profilú dobbaba | AG7VWJ LO-DC-PHfenolos1200 lbs.fenolos2"0.5 "fenolos1.5 "Dob Dolly€361.94
VESTIL LO-DC-PU alacsony profilú dobbaba, 1200 font. Kapacitás, sárga | AG7VWK LO-DC-PUPoly acélon1200 lbs.Poly acélon2"0.5 "Poly acélon1.38 "Dob Dolly€323.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LO-DC-MR öntőforma-gumi alacsony profilú dobbölcső
€297.96 /Mértékegység