VESTIL LM-EBT-8-30 Economy teleszkópos emelőkar, kék / sárga 8000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret

Tétel: AG7VTT Modell: LM-EBT-8-30
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,753.91 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos targonca gém
Boom stílusTeleszkópos
Boom típusGazdasági fellendülés
Kapacitás8000 lbs.
Lánc hossza36 "
Kompatibilis villavastagság2.25 "
Mélység40.12 "
Hosszabbított149 3 / 8 "
Kiterjesztés színeSárga
Fork Pocket Center30 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7.25 "
Keret színeKék
Magasság15 "
Hossz84.875 "
AnyagAcél
Max. Hook Point144 "
Max. Hossz149.38 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point36 "
Min. Hossz84.88 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma4
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 108 hüvelyknél3500 lbs.
Egy horog kapacitása 120 hüvelyknél3000 lbs.
Egy horog kapacitása 132 hüvelyknél2600 lbs.
Egy horog kapacitása 144 hüvelyknél2200 lbs.
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél8000 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél6650 lbs.
Egy horog kapacitása 60 hüvelyknél6000 lbs.
Egy horog kapacitása 72 hüvelyknél5300 lbs.
Egy horog kapacitása 84 hüvelyknél4650 lbs.
Egy horog kapacitása 96 hüvelyknél4000 lbs.
Szélesség38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 270.9
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)215.58
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásKompatibilis villavastagságMax. HosszEgy horog kapacitása 108 hüvelyknélEgy horog kapacitása 120 hüvelyknélEgy horog kapacitása 132 hüvelyknélEgy horog kapacitása 144 hüvelyknélÁr
VESTIL LM-EBT-4-11 Economy teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 11 hüvelykes méret | AG7VTH LM-EBT-4-1113.88 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,003.06
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBT-4-24 Economy teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes méret | AG7VTJ LM-EBT-4-2413.5 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,452.03
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBT-4-30 Economy teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret | AG7VTK LM-EBT-4-3013.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,110.40
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBT-4-36 Economy teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes méret | AG7VTL LM-EBT-4-3613.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,204.81
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBT-6-11 Economy teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 11 hüvelykes méret | AG7VTM LM-EBT-6-1113.88 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€2,935.04
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBT-6-24 Economy teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes méret | AG7VTN LM-EBT-6-2413.5 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€2,967.99
ajánlatkérés
VESTIL LM-EBT-6-30 Economy teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret | AG7VTP LM-EBT-6-3013.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,031.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-EBT-8-30 Economy teleszkópos emelőkar, kék / sárga 8000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes méret
€4,753.91 /Mértékegység