VESTIL LM sorozatú gazdaságos gémek, teleszkópos


Szűrő
Boom stílus: Teleszkópos , Gém típusa: Gazdasági fellendülés , Kiterjesztés színe: Sárga , Keret színe: Kék , Anyaga: Acél , Max. Hook pont: 144 " , Min. Hook pont: 36 " , Horgok száma: 2 , Függőleges beállítási pozíciók száma: 4 , Korlátozás hossza: 36 " , Biztonsági láncok: Igen
StílusModellMagasságKapacitásKompatibilis villavastagságMax. HosszEgy horog kapacitása 108 hüvelyknélEgy horog kapacitása 120 hüvelyknélEgy horog kapacitása 132 hüvelyknélEgy horog kapacitása 144 hüvelyknélÁr (ÁFA nélkül)
A
LM-EBT-4-24
13.5 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,966.95
ajánlatkérés
B
LM-EBT-6-24
13.5 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,591.26
ajánlatkérés
C
LM-EBT-4-30
13.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,553.59
ajánlatkérés
D
LM-EBT-6-36
13.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,740.31
ajánlatkérés
E
LM-EBT-4-36
13.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,667.82
ajánlatkérés
F
LM-EBT-6-30
13.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,667.59
ajánlatkérés
G
LM-EBT-4-11
13.88 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.€2,423.70
ajánlatkérés
H
LM-EBT-6-11
13.88 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.€3,551.39
ajánlatkérés
I
LM-EBT-8-30
15 "8000 lbs.2.25 "149.38 "3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2200 lbs.€4,753.91
ajánlatkérés
J
LM-EBT-8-24
15 "8000 lbs.2.25 "149.38 "3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2200 lbs.€4,615.29
ajánlatkérés
K
LM-EBT-8-36
15 "8000 lbs.2.25 "149.38 "3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2200 lbs.€4,899.28
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?