VESTIL LL-PMPS-72-DC acél raklap, mester/szerver, egyenáramú, 72 hüvelykes megemelt magasság, 1200 font. Kapacitás kék | AG7VPY

VESTIL LL-PMPS-72-DC acél raklap, fő/szerver, egyenáramú, 72 hüvelykes megemelt magasság, 1200 font. Kapacitás kék

Tétel: AG7VPY Modell: LL-PMPS-72-DC
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,191.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapkiszolgáló
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Elemek mellékelveIgen
Kapacitás1200 lbs.
Caster Dia.8 x 2 "
színekKék
Vezetékhossz96 "
Mélység67.1875 "
A villa magassága csökkent3"
Villa hossza36 "
Villa vastagsága1 1 / 2 "
Villa szélessége4"
Első görgő átmérője8"
Első görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Fogantyú magassága36 "
Magasság96.5 "
HP1.5 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége2"
Hossz67.187 "
Záró görgő mérete8 "x 2"
AnyagAcél
Max. Belső terpeszszélesség50 1 / 2 "
Max. Utazási távolság69 "
Max. Villák közötti szélesség32 "
Max. Szélesség a lábak között50.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Belső terpeszszélesség34 "
Min. Villák közötti szélesség8"
Min. Szélesség a lábak között34 "
Görgők száma4
Művelet12 V DC
Teljes emelt magasság125 "
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság72 "
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagafenolos
Feszültség12V DC
Watts12W
Szélesség58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 409.5
Hajó magassága (cm)245.11
Hajó hossza (cm)170.66
Hajószélesség (cm)147.32
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMax. Utazási távolságTeljes emelt magasságÁramforrásFeszültségÁr
VESTIL LL-PMPS-50-AC acél raklap, fő/szerver, váltakozó áramú, 50 hüvelykes megemelt magasság | AG7VPP LL-PMPS-50-AC72.5 "-89 "elektromos115V AC€4,530.23
ajánlatkérés
VESTIL LL-PMPS-50-AIR acél raklap, fő/szerver, dugattyús levegő/olaj meghajtású, 50 hüvelykes megemelt magasság | AG7VPQ LL-PMPS-50-AIR72.5 "-89 "--€4,530.23
ajánlatkérés
VESTIL LL-PMPS-50-DC acél raklap, mester/szerver, egyenáramú, 50 hüvelykes megemelt magasság, 1200 font. Kapacitás, kék | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Elektromos vezeték nélküli12V DC€4,530.23
ajánlatkérés
VESTIL LL-PMPS-60-AC acél raklap, fő/szerver, váltakozó áramú, 60 hüvelykes megemelt magasság, 1200 font. Kapacitás, kék | AG7VPT LL-PMPS-60-AC82.5 "--elektromos115V AC€5,084.33
ajánlatkérés
VESTIL LL-PMPS-60-AIR acél raklap, fő/szerver, dugattyús levegő/olaj meghajtású, 60 hüvelykes megemelt magasság | AG7VPU LL-PMPS-60-AIR82.5 "----€5,084.33
ajánlatkérés
VESTIL LL-PMPS-60-DC acél raklap, fő/szerver, egyenáramú, 60 hüvelykes megemelt magasság, 1200 font. Kapacitás, kék | AG7VPV LL-PMPS-60-DC82.5 "57 "103 3 / 4 "Elektromos vezeték nélküli12V DC€5,084.33
ajánlatkérés
VESTIL LL-PMPS-72-AC acél raklap, fő/szerver, váltakozó áramú, 72 hüvelykes megemelt magasság, 1200 font. Kapacitás, kék | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "elektromos115V AC€5,943.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LL-PMPS-72-DC acél raklap, fő/szerver, egyenáramú, 72 hüvelykes megemelt magasság, 1200 font. Kapacitás kék
€7,191.42 /Mértékegység