VESTIL TG-1200 szabványos átfedő falra szerelhető vinilszalagos ajtók


Szűrő
Törékenységi hőmérséklet: 0.35 fok. C , Szín: Szűrő kikapcsolása , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves könnyterhelése: 35.4 lbs. , köd áteresztőképessége: 6.3% , Terhelés 100%-os nyúlásnál: 32.2 lbs. , Fényáteresztés: 82.80% , Anyaga: PVC vinil , Max. Szakító nyúlás: 388% , Rögzítési típus: Falra szerelhető , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 fok. 140 fokig. F , Átfedési stílus: Standard , Merevség: 1805 psi , Erő 100%-os nyúlásnál: 1181 psi , szalag szélessége: 12 " , Szakítószilárdság: 2635 psi , Vastagság: 0.12 "
StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TG-1200-SW-96-96
96 "96 "€871.24
ajánlatkérés
B
TG-1200-SW-96-108
108 "96 "€949.18
ajánlatkérés
C
TG-1200-SW-108-120
120 "108 "€1,158.95
ajánlatkérés
D
TG-1200-SW-120-120
120 "120 "€1,287.22
ajánlatkérés
E
TG-1200-SW-144-144
144 "144 "€1,784.31
ajánlatkérés
F
TG-1200-SW-120-144
144 "120 "€1,488.15
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?