Állítható villák: Igen , Állítható lábak: Igen , Elemek mellékelve: Igen , Kapacitás: 1200 lbs. , Szín: Kék , vezeték hossza: 96 " , Mélység: 67.1875 " , Villa hossza: 36 " , Villa vastagság: 1 1 / 2 " , Villa szélessége: 4" , Első görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú magassága: 36 " , Fogantyú hossza: 25.13 " , Fogantyú anyaga: Acél , HP: 1.5 hp , Magába foglalja: akkumulátor töltő , láb szélessége: 2" , Max. emelési magasság: 103 3 / 4 " , Zárógörgő mérete: 8 "x 2" , Anyaga: Acél , Max. Belső terpesz szélessége: 50 1 / 2 " , Max. Villák közötti szélesség: 32 " , Max. Lábak közötti szélesség: 50.5 " , Min. Belső terpesz szélessége: 34 " , Min. Villák közötti szélesség: 8" , Min. Lábak közötti szélesség: 34 " , Görgők száma: 4 , Működés: Dugattyús levegő, olaj , fázis: 1 , Hátsó görgő anyaga: fenolos , Watt: 12W , Szélesség: 58 "