Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL LINE-SA-W acél kézi pálca vonaljel applikátor kerekekkel

Raktáron
Tétel: AG7VNH Modell: LINE-SA-W

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€138.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerekes jelölő pálca
Kapacitás15 fl. oz.
Caster Dia.4"
Görgős kerék átmérője4"
Görgő szélessége1"
színekKék
DIY vagy profiDIY
MarkolatIgen
Magasság38 1 / 2 "
Tartalmazza(1) Kézi pálca vonaljelző applikátor kerekekkel
Cserélhető hegyNem
Hossz6 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Nyomás365 psi
Max. Tipp méreteVonaljelölő Festék Heggyel
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Permetezőhegy mellékelveIgen
Csík szélessége1 1 / 4 "
Szélesség5 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)97.79
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTartalmazzaHosszSzélességÁr
VESTIL LINE-SA kézi pálca vonaljel applikátor | AG7VNG LINE-SA37 1 / 2 "(1) Kézi pálcavonal-jelölő applikátor5 1 / 4 "5"€112.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LINE-SA-W acél kézi pálca vonaljel applikátor kerekekkel
€138.39 /Mértékegység