Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL LINE-SA kézi pálca vonaljel applikátor

Raktáron
Tétel: AG7VNG Modell: LINE-SA

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€112.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerekes jelölő pálca
Kapacitás15 fl. oz.
színekKék
DIY vagy profiDIY
MarkolatIgen
Magasság37 1 / 2 "
Tartalmazza(1) Kézi pálcavonal-jelölő applikátor
Cserélhető hegyNem
Hossz5 1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Nyomás365 psi
Max. Tipp méreteVonaljelölő Festék Heggyel
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Permetezőhegy mellékelveIgen
Csík szélessége1 1 / 4 "
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)95.25
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTartalmazzaHosszSzélességÁr
VESTIL LINE-SA-W acél kézi pálca vonaljel applikátor kerekekkel | AG7VNH VONAL-SA-W38 1 / 2 "(1) Kézi pálca vonaljelző applikátor kerekekkel6 1 / 2 "5 3 / 4 "€138.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LINE-SA kézi pálca vonaljel applikátor
€112.59 /Mértékegység