VESTIL LAD-TRN-50-4-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 4 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGL

VESTIL LAD-TRN-50-4-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 4 lépcsős, 50 fokos szög

Raktáron
Tétel: AG7VGL Modell: LAD-TRN-50-4-G

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,780.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza47 "
Alapszélesség29.5 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Összecsukott magasság30 In.
Hajtogatott hosszúság144 In.
Hajtogatott szélesség36 "
Első görgő átmérője4"
Talajmagasság5 1 / 2 "
Korlát magassága70 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság70 "
Hossz47 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma4
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög50 fok
Mélység7"
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége24 "
Legfelső lépés mélysége14 "
Felső lépésmagasság40 "
Kerék típusaKemény gumi
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.55
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögLépés típusaÁr
VESTIL LAD-TRN-50-2-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 2 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGG LAD-TRN-50-2-G30.94 "50 "50 "250 fokGrip Strut€1,585.15
VESTIL LAD-TRN-50-3-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 3 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGJ LAD-TRN-50-3-G38.5 "60 "60 "350 fokGrip Strut€1,666.64
VESTIL LAD-TRN-50-5-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 5 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGN LAD-TRN-50-5-G55.5 "80 "80 "550 fokGrip Strut€1,739.54
ajánlatkérés
VESTIL LAD-TRN-50-6-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 6 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGQ LAD-TRN-50-6-G63.38 "90 "90 "650 fokGrip Strut€1,843.99
ajánlatkérés
VESTIL LAD-TRN-60-2-G Billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 2 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGU LAD-TRN-60-2-G30.13 "50 "50 "258 fokGrip Strut€1,505.52
VESTIL LAD-TRN-60-3-G Billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 3 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGX LAD-TRN-60-3-G35.81 "60 "60 "358 fokGrip Strut€1,640.45
VESTIL LAD-TRN-60-4-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 4 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHA LAD-TRN-60-4-G42.06 "70 "70 "458 fokGrip Strut€1,723.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-TRN-50-4-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 4 lépcsős, 50 fokos szög
€1,780.81 /Mértékegység