VESTIL LAD-TRN-50-5-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 5 lépcsős, 50 fokos szög

Cikkszám: AG7VGN Modell: LAD-TRN-50-5-G
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,104.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza55.5 "
Alapszélesség29.5 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője4"
Talajmagasság5 1 / 2 "
Korlát magassága80 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság80 "
Hossz55.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma5
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög50 fok
Mélység7"
Lépés típusaGrip Strut
Lépés szélessége24 "
Legfelső lépés mélysége14 "
Felső lépésmagasság50 "
Kerék típusaMerev Poly-on-Poly
Kerekek(2) 4 x 2 hüvelyk.
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.55
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)140.97
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögLépés típusaÁr
VESTIL LAD-TRN-50-2-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 2 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGG LAD-TRN-50-2-G30.94 "50 "50 "250 fokGrip Strut€1,585.15
VESTIL LAD-TRN-50-3-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 3 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGJ LAD-TRN-50-3-G38.5 "60 "60 "350 fokGrip Strut€1,666.64
VESTIL LAD-TRN-50-4-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 4 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGL LAD-TRN-50-4-G47 "70 "70 "450 fokátlyukadt€1,780.81
VESTIL LAD-TRN-50-6-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 6 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VGQ LAD-TRN-50-6-G63.38 "90 "90 "650 fokGrip Strut€1,843.99
ajánlatkérés
VESTIL LAD-TRN-60-2-G Billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 2 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGU LAD-TRN-60-2-G30.13 "50 "50 "258 fokGrip Strut€1,505.52
VESTIL LAD-TRN-60-3-G Billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 3 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VGX LAD-TRN-60-3-G35.81 "60 "60 "358 fokGrip Strut€1,640.45
VESTIL LAD-TRN-60-4-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 4 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHA LAD-TRN-60-4-G42.06 "70 "70 "458 fokGrip Strut€1,723.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-TRN-50-5-G billenő-n-roll létra, markolatszerkezet, 5 lépcsős, 50 fokos szög
€2,104.84 /Mértékegység