VESTIL LAD-TRN sorozatú tip-N-roll mobil létrák, markolatrugó


Szűrő
Alapszélesség: 29.5 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: Merev , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , hasmagasság: 5 1 / 2 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 2 , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Rugós töltés: Nem , Lépésmélység: 7" , Lépés szélessége: 24 " , Legfelső lépés mélysége: 14 "
StílusModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögLépés típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-TRN-60-2-G
30.13 "50 "50 "258 °Grip Strut€1,505.52
B
LAD-TRN-50-2-G
30.94 "50 "50 "250 °Grip Strut€1,585.15
C
LAD-TRN-60-3-G
35.81 "60 "60 "358 °Grip Strut€1,640.45
D
LAD-TRN-50-3-G
38.5 "60 "60 "350 °Grip Strut€1,666.64
E
LAD-TRN-60-4-G
42.06 "70 "70 "458 °Grip Strut€1,723.68
F
LAD-TRN-50-4-G
47 "70 "70 "450 °átlyukadt€1,780.80
G
LAD-TRN-60-5-G
48.19 "80 "80 "558 °Grip Strut€2,108.24
ajánlatkérés
H
LAD-TRN-60-6-G
54.31 "90 "90 "658 °Grip Strut€2,215.78
ajánlatkérés
I
LAD-TRN-50-5-G
55.5 "80 "80 "550 °Grip Strut€2,104.85
ajánlatkérés
J
LAD-TRN-50-6-G
63.38 "90 "90 "650 °Grip Strut€2,231.23
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?